text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M3X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.1
HS kód

Rozměry

d-D M3
k 2
L (mm) 20
P 0.5
s 5.5

Normy

ASME ≈B18.2.3.1M
DIN ≈933
ISO ≈4017
NF ≈E25-114
NEN ≈1568

Čísla materiálu

Objednací číslo 56100.030.020
EAN 8715492860330
UBB 951351746395
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.