text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou a límcem EN1665 EN 1665 Ocel Pozinkované 10.9 M6X20

Specifikace

Průměr M6
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 20
P 1
s 10

Normy

DIN ≈6921
EN 1665
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Čísla materiálu

Objednací číslo 04140.060.020
EAN 8717077294448
UBB 500650799934
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.