text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou a límcem EN1665 EN 1665 Ocel Bez PU 8.8 M8X20

Műszaki adatok

Průměr M8
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Méretek

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 20
P 1.25
s 13

Szabványok

EN 1665
DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Cikkszámok

Cikkszám 01087.080.020
EAN 8717077292147
UBB 500650776908
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.