text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí DIN 601/555 Ocel Pozinkované 4.8 M12X110

Specifications

Průměr M12
Délka 110 mm
Značka Fabory
Třída 4.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 127
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 110
m 10
P 1.75
s 19

Standards

NEN 102/697
ISO ≈4016/4033
DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402

Article numbers

Article number 08200.120.110
EAN 8715492551672
UBB 950351094798
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.