text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Pozinkované 8.8 M16X1,50X65

Specifications

Průměr M16
Délka 65 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 65
P 1.5
s 24

Standards

DIN 960
NF E25-152
NEN 1555
ISO 8765

Article numbers

Article number 01062.160.065
EAN 8717077201422
UBB 500648074937
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.