Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Šrouby s vnitřním šestihranem
07040
07040.080.035
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
Šroub s vnitřním šestihranem MF/MEF DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M8X1,00X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
35 mm
Značka
Fabory
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
18
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Plný závit L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
35
P
1
s
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
12474
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
07040.080.035
EAN
8715492054227
UBB
952351306222
UNSPSC
31161605
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model