text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8.8 M3X12

Specifikace

Průměr M3
Délka 12 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.947
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozměry

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 12
P 0.5
s 2.5

Normy

DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241

Čísla materiálu

Objednací číslo 07065.030.012
EAN 8715494328753
UBB 500577359093
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.