text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M12X230


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 230 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 217
Code Douanier 7318156890

Dimensions

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Filetage total quand L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 230
P 1.75
s 10

Normes

NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 07160.120.230
EAN 8717077030640
UBB 500644820994
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.