text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 8.8 M12X200


Numéro d'article
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Průměr M12
Délka 200 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 190
HS kód

Dimensions

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 200
P 1.75
s 10

Normes

DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 07160.120.200
EAN 8717077060203
UBB 500645103291
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.