text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 10.9 M6X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 50 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 13.2
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód 7318156890

Rozměry

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Normy

ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 07023.060.050
EAN 8717077282100
UBB 500647940898
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.