text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 10.9 M18X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M18
Délka 70 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 186
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Plný závit L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 70
P 2.5
s 14

Normy

NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912

Čísla materiálu

Objednací číslo 07023.180.070
EAN 8717077283749
UBB 500647957223
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.