Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Šrouby s vnitřním šestihranem
07023
07023.160.025
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 10.9 M16X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
10.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Třída
10.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
71.2
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Plný závit L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
25
P
2
s
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Čísla materiálu
Objednací číslo
07023.160.025
EAN
8717077283435
UBB
500647954170
UNSPSC
31161605
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model