text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 10.9 M14X60


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M14
Délka 60 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 87
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód 7318156890

Rozměry

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Plný závit L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 60
P 2
s 12

Normy

ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 07023.140.060
EAN 8717077283336
UBB 500647953180
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.