text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 10.9 M12X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 30 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 39.3
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 30
P 1.75
s 10

Normy

DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 07023.120.030
EAN 8717077282865
UBB 500647948404
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.