text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M3X20

Specifikace

Průměr M3
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit

Rozměry

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 20
P 0.5
s 2.5

Normy

NEN 1241
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07170.030.020
EAN 8715492073631
UBB 952351227931
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.