text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M14X290


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M14
Délka 290 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 363
HS kód

Rozměry

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Plný závit L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 290
P 2
s 12

Normy

NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912

Čísla materiálu

Objednací číslo 07060.140.290
EAN 8717077027220
UBB 500644786757
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.