text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M5X35


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 35 mm
Značka Fabory
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 6.11
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 35
P 0.8
s 4

Normy

ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 07000.050.035
EAN 8715492043917
UBB 950351367954
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.