Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Šrouby s vnitřním šestihranem
07000
07000.050.014
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M5X14
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
14 mm
Značka
Fabory
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3.5
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
14
P
0.8
s
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
07000.050.014
EAN
8715492043849
UBB
952351131232
UNSPSC
31161605
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model