text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M5X130


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 130 mm
Značka Fabory
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 19.6
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 130
P 0.8
s 4

Normy

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 07000.050.130
EAN 8715492044099
UBB 953351172713
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.