text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M39X220


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M39
Délka 220 mm
Značka Fabory
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2630
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

b 90
d-D M39
dk (max.) 58
Plný závit L ≤ 120
k (max.) 39
L (mm) 220
P 4
s 27

Normy

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 07000.390.220
EAN 8717077022621
UBB 500644740705
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.