Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Šrouby s vnitřním šestihranem
07000
07000.200.090
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M20X90
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M20
Délka
90 mm
Značka
Fabory
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
283
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Plný závit L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
90
P
2.5
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
Čísla materiálu
Objednací číslo
07000.200.090
EAN
8715492047045
UBB
950351385774
UNSPSC
31161605
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model