text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M18X55


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M18
Délka 55 mm
Značka Fabory
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 157
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód 7318156890

Rozměry

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Plný závit L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 55
P 2.5
s 14

Normy

BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912

Čísla materiálu

Objednací číslo 07000.180.055
EAN 8717077021808
UBB 500644732546
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.