text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 10.9 M42X90


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M42
Délka 90 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1685
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

b 96
d-D M42
dk (max.) 63
Plný závit L ≤ 130
k (max.) 42
L (mm) 90
P 4.5
s 32

Normy

NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 07015.420.090
EAN 8717077026032
UBB 500644774878
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.