Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Šrouby s vnitřním šestihranem
55050
55050.040.010
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 M4X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.8
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód
7318156290
Rozměry
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Plný závit L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
10
P
0.7
s
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
Čísla materiálu
Objednací číslo
55050.040.010
EAN
8715492327789
UBB
950351872771
UNSPSC
31161605
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model