Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Šrouby s vnitřním šestihranem
55050
55050.030.018
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 M3X18
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M3
Délka
18 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.21
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Plný závit L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
18
P
0.5
s
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
55050.030.018
EAN
8715494620468
UBB
500633376743
UNSPSC
31161605
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model