text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M6X120


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 120 mm
Značka Fabory
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 28.25
HS kód

Rozměry

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 120
P 1
s 5

Normy

ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 53570.060.120
EAN 8715494615150
UBB 500633323604
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.