text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M4X55


Artikelnummer
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Průměr M4
Délka 55 mm
Značka Fabory
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 6.2
HS kód 7318156290

Afmetingen

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 55
P 0.7
s 3

Normeringen

ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912

Artikelnummers

Artikelnummer 53570.040.055
EAN 8715494614986
UBB 500633321962
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.