text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M6X28


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 28 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 7.7
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozměry

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 28
P 1
s 5

Normy

ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 51050.060.028
EAN 8715492025760
UBB 500696118255
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.