text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M4X90


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 90 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 9.65
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozměry

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 90
P 0.7
s 3

Normy

BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 51050.040.090
EAN 8715494141123
UBB 500571261253
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.