text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M4X50


Artikelnummer
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Průměr M4
Délka 50 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.3
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód 7318156290

Afmetingen

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 50
P 0.7
s 3

Normeringen

ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 51050.040.050
EAN 8715492262721
UBB 950351786989
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.