text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M14X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M14
Délka 70 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 102.63
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód 7318156290

Rozměry

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Plný závit L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 70
P 2
s 12

Normy

BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 51050.140.070
EAN 8715494610520
UBB 500633163224
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.