text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 M1,6X5


Artículo No.
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Průměr M1.6
Délka 5 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.115
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód 7318156290

Dimensiones

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Plný závit L ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 5
P 0.35
s 1.5

Estándares

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912

Números de artículo

Artículo No. 51050.016.005
EAN 8715494609845
UBB 500633156707
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.