Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Šrouby s vnitřním šestihranem
07010
07010.060.035
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
Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Ocel Bez PU 12.9 M6X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
35 mm
Značka
Fabory
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
8.6
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
35
P
1
s
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NEN
≈1241
DIN
≈912
Čísla materiálu
Objednací číslo
07010.060.035
EAN
8715492051233
UBB
952351500915
UNSPSC
31161605
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model