text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým hrotem DIN ˜705A Nerezová ocel (SS) A2 50 s DIN 914

Položka č. 51373.400.001
Průměr
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 261
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914

Technické údaje

Průměr M40
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 261
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914

Normy

DIN 705-A

Čísla materiálu

Položka č. 51373.400.001
EAN 8715494058100
UBB 500720255180
UNSPSC 31162400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.