text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem, UNF série 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez PU #5-44X3/8 ft

Specifikace

Průměr NO.5
Délka 3/8 Inch
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Fine
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded

Rozměry

A 0.205
H 0.125
J 0.09375
LT (min.) 0.75
Závitů na palec 44

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U07040.012.0037
EAN 8717077363021
UBB 500620963396
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.