text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNF 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Felületkezeletlen #4-48X5/8 ft

Specifications

Átmérő NO.4
Hossz 5/8 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A574
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Fine
Info
  • Jelölés az ASTM A574 szerint, csak a gyártó azonosító jelzésével.
  • Figyelem: Mivel az 1 hüvelykes és annál kisebb méretű menetek menettoleranciája 3A, a horganyzás problémát okozhat a menet illeszkedésénél.
  • Vigyázat: ezeknek a termékeknek az elektromos horganyzása hidrogénes ridegedést okozhat.
  • ft = teljes menetes

Dimensions

A 0.183
H 0.112
J 0.09375
LT (min.) 0.75
Menetek per hüvelyk 48

Standards

ASME B18.3

Article numbers

Article number U07040.011.0062
EAN 8717077362970
UBB 500620962893
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.