text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem, UNF série 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez PU #0-80X1/16 ft

Especificaciones

Průměr NO.0
Délka 1/16 Inch
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Fine
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded

Dimensiones

A 0.096
H 0.06
J 0.05
LT (min.) 0.5
Závitů na palec 80

Estándares

ASME B18.3

Números de artículo

Artículo No. U07040.006.0006
EAN 8717077362550
UBB 500620958693
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.