text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s velkou válcovou hlavou s drážkou DIN 921 Nerezocel A1 M6X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 50
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 50
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 10.25
HS kód 7318155290

Rozměry

d-D M6
Délka závitu (min.) 18
dk (max.) 20
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 3.1
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Normy

DIN 921

Čísla materiálu

Objednací číslo 51208.060.020
EAN 8715494124461
UBB 500571733582
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.