text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí ISO 14583 Ocel Pozinkované 8.8 M4X16


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 16 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 2.08
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
HS kód

Rozměry

d-D M4
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 8
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 16
P 0.7
Drážka 20

Normy

ISO 14583

Čísla materiálu

Objednací číslo 24422.040.016
EAN 8715492627919
UBB 950353882489
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.