text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí ISO 14583 Nerezocel A4 M8X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 70 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M8
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 70
P 1.25
Drážka 45

Normy

ISO 14583

Čísla materiálu

Objednací číslo 55345.080.070
EAN 8715494602129
UBB 500633431696
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.