text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí ISO 14583 Nerezocel A2 M6X22


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 22 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 7.35
HS kód 7318159585

Rozměry

d-D M6
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 12
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4.6
L (mm) 22
P 1
Drážka 30

Normy

ISO 14583

Čísla materiálu

Objednací číslo 51345.060.022
EAN 8715494593427
UBB 500633245088
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.