text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí ISO 14583 Nerezocel A2 M6X100


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 100 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 21.3
HS kód 7318159585

Rozměry

d-D M6
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 12
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4.6
L (mm) 100
P 1
Drážka 30

Normy

ISO 14583

Čísla materiálu

Objednací číslo 51345.060.100
EAN 8715494593496
UBB 500633245732
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.