text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí ISO 14583 Nerezocel A2 M5X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 70 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.5

Rozměry

d-D M5
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 9.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 70
P 0.8
Drážka 25

Normy

ISO 14583

Čísla materiálu

Objednací číslo 51345.050.070
EAN 8715494593366
UBB 500633244412
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.