text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí ISO 14583 Nerezocel A2 M4X8


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Průměr M4
Délka 8 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.63
HS kód

Dimensions

d-D M4
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 8
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 8
P 0.7
Drážka 20

Standards

ISO 14583

Article numbers

Article number 51345.040.008
EAN 8715494164788
UBB 500504675678
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.