Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
51345
51345.040.025
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí ISO 14583 Nerezocel A2 M4X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
2.94
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M4
Délka závitu (min.)
38
dk (max.)
8
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.1
L (mm)
25
P
0.7
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14583
Čísla materiálu
Objednací číslo
51345.040.025
EAN
8715494164832
UBB
500504676171
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce