Šrouby
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, šrouby
Šrouby
51345
51345.030.012
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí ISO 14583 Nerezocel A2 M3X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M3
Délka
12 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.951
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M3
Délka závitu (min.)
25
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.4
L (mm)
12
P
0.5
Drážka
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14583
Čísla materiálu
Objednací číslo
51345.030.012
EAN
8715494164757
UBB
500504675264
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model