text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí ISO 14583 Nerezocel A2 M2X4


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 4 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.2
HS kód

Rozměry

d-D M2
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 4
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 4
P 0.4
Drážka 6

Normy

ISO 14583

Čísla materiálu

Objednací číslo 51345.020.004
EAN 8715494309639
UBB 500512340810
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.