text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7985-Z Nerezocel A2 M4X22


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 22 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.72
HS kód

Rozměry

d-D M4
Délka závitu (min.) 22
dk (max.) 8
Plný závit L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 22
Čís. křížové drážky 2
P 0.7

Normy

ISO ≈7045
DIN 7985

Čísla materiálu

Objednací číslo 51342.040.022
EAN 8715494592789
UBB 500633238646
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.