text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7985-Z Nerezocel A2 M3X45


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 45 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.43
HS kód

Rozměry

d-D M3
Délka závitu (min.) 19
dk (max.) 6
Plný závit L ≤ 20
k 2.4
L (mm) 45
Čís. křížové drážky 1
P 0.5

Normy

ISO ≈7045
DIN 7985

Čísla materiálu

Objednací číslo 51342.030.045
EAN 8715494592758
UBB 500633238315
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.