text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985 Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M8X50

Specifications

Průměr M8
Délka 50 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Metrický závit

Dimensions

d-D M8
Délka závitu (min.) 34
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k 6
L (mm) 50
Čís. křížové drážky 4
P 1.25

Standards

ISO ≈7045
DIN 7985

Article numbers

Article number 24810.080.050
EAN 8715492645326
UBB 951353251402
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.